Beli koil nissan livina 1.8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SSS Rear Steel GirderDeskripsi:Sproket belakang SSS dikenal dengan ketangguhannya dirancang untuk pemakaian jangka panjang yang dihasilkan oleh Penggunaan High Carbon Steel didukung teknologi 'Full Heat Treatment' yang membuat sproket menjadi lebih kerasatribut:
- Material: Carbon Steel
- Bagus Aluminium Foil RefillDeskripsi:Bagus Aluminum Foil digunakan untuk membungkus berbagai macam makanan. Digunakan untuk memasak, memanggang, membekukan dan menyimpan makanan. - Bahan yang aman untuk makanan (food grade). - Tersedia dalam beberapa variasi ukuran panjang. - Lebih tebal, kuat dan tidak mudah sobek (1.3µm). Bahan : aluminum.atribut:
- Length (m): 7.62
- Non Brand CSL/SWL Series Coil Springatribut:
- Color: Blue
- King Jim Map Ordner Pipa Double Opening (Map File / Map Binder)atribut:
- Color: Blue
- Size: A4
- Type: Potrait
- monotaro Coil spring compressorDeskripsi:Since spring catch plate is attached, it can prevent falling off. To detach the coil springatribut:
- Compatible: spring up to 20mm wire diameter
- Overall Length (mm): 300
- Effective Length (mm): 25 - 210 (nail stroke)
- Package Weight (g): 2932
- FESTO Solenoid Coil MSFG Seriesatribut:
- Type Code: MSFG
- Maritime Classification: See certificate
- Mounting Position: Optional
- Duty cycle: 1
- Ambient Temperature (°C): -5 to 40
- Coil Characteristics: 24 V DC: 4.5 W, 42 V AC: 50/60 Hz, pick-up power 9.0 VA, holding power 7.0 VA
- C Value: 3 l/sbar
- Degree of Protection: IP65
- Electrical Connection: 3-pin, Plug Pins With Connection Pattern to FESTO Standard for MSSD-F
- Material of winding: Copper
- Maximum Tightening Torque for Socket (N m): 0.4
- Min. Pick-Up Time: 10
- Note on Materials: RoHS-compliant
- Permissible Frequency Fluctuations (%): ±5
- Permissible Voltage Fluctuations (%): ±10
- Power Factor (Cos Phi): 0.7
- Solenoid coil Material: Duroplast, Copper, Steel
- Switching Position Indicator: No
- Type of Mounting: Via Knurled Nut
- b Value: 0.34
- GEA Vaccine CoolerDeskripsi:- Reliable temperature between 2°C to 8°C - Only 8 hrs. of electricity needed per 24 hrs. at 43°C AMB - Self-regulating cooling system - Air flow system in vaccine compartment - External cabinet and iner liner pre-painted galvanized steel - Cooling coil of copper - CFC-free refrigerant and insulation - Danfoss compressor; suitable for use in the tropics - Solid lid with handle and lock - Baskets for organized storage - Available in 220V-240V 50/60Hz + 115V 60Hzatribut:
- Temperature (°C): +2 to +8
- Klin Pak Aluminum FoilDeskripsi:Klin Pak Aluminum Foil adalah pilihan cermat untuk memasak/memanggang, membungkus dan menyimpan makanan. Menjaga makanan di dalam oven agar tidak terlalu coklat dan kering di dalam oven. Tidak mudah sobek menjamin kebersihan tempat makanan anda terutama dari makanan berminyak atau mengandung saus dan akan tetap menjaga aroma dan kesegaran makanan anda.
- Bagus Aluminum FoilDeskripsi:Bagus Aluminium Foil sangat aman dan mudah digunakan serta tidak mudah sobek. Bagus Aluminium Foil adalah pilihan terbaik untuk memasak dan memangang. Bagus Aluminium Foil juga menjaga kesegaran dan cita rasa makanan.atribut:
- Size: 30cm x 5m
- Packaging: Roll
- SSS Rear Aluminum GearDeskripsi:SSS Aluminium Sproket didesain dengan 'lightening holes' yang mengurangi berat pada sproket seri ini, terbuat dari aluminium 7075-T6 yang digunakan juga dalam manufaktur fighter jet dan memiliki 3 varian warna yang menarik.KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FUatribut:
- Compatible for: KPH, RXZ, JupiterZ, JupiterZ new, Smash, Satria FU
- Material: Aluminium 705
- Color: Gold
- Size (Teeth): 47-49
- BOSCH Ignition Coilatribut:
- OE. Reff: 909190-T2001, 909190-T2008, 90919-C2006, 90919-02247, 909190-2248, 909190-2260
- Engine: 2TRFE, 1GRFE, 1TR-FE, 1TRFE
- SSS Rantai SBDeskripsi:Produk yang dikembangkan untuk "Durability" lebih, dengan teknologi 'Solid Bushing' yang digunakan pada seri SB ini mempertangguh rantai terhadap keausan karena konstruksi seamless bushing.atribut:
- Color: Gold
- SSS Rantai HSB (Chain)Deskripsi:Seri HSB dirancang untuk penggunaan rantai yang membutuhkan kekuatan yang lebih besar (heavy duty) dari penggunaan biasa. Dengan konstruksi plat rantai yang lebih tebal, tensile strength rantai HSB menjadi lebih tangguh
- BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Deskripsi:BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
- SSS Rantai HSBT (Chain)Deskripsi:HSBT menggabungkan teknologi konstruksi Seamless bushing dan plat yang lebih tebal disertai dengan jenis Grease khusus sehingga grease tetap melekat pada rantai dan membuat seri HSBT ini optimal untuk motor dengan performa tinggi.
Daftar Harga koil nissan livina 1.8 Terbaru September 2025
SSS Rear Steel Girder | Rp169.900 |
Bagus Aluminium Foil Refill | Rp26.000 |
Non Brand CSL/SWL Series Coil Spring | Rp12.000 |
King Jim Map Ordner Pipa Double Opening (Map File / Map Binder) | Rp159.900 |
monotaro Coil spring compressor | Rp979.900 |
FESTO Solenoid Coil MSFG Series | Rp519.900 |
GEA Vaccine Cooler | Rp50.999.900 |
Klin Pak Aluminum Foil | Rp26.000 |
Bagus Aluminum Foil | Rp25.000 |
SSS Rear Aluminum Gear | Rp419.900 |
Data diperbarui pada 05/09/2025 (Harga belum termasuk PPN)